※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツフィルター
レーシングサクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
JZX100
注文コード
68100612
品番
70020-AT106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
型式
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
メーカー
トヨタ
車種
クレスタ
種別
E-, GF-, GH-
型式
JZX100
エンジン形式
1JZ-GTE
年式
96/09-01/07
形状
Racing Suction
本体寸法
Φ200-100/Red
備考
スーパーSQV併用不可
用途
自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68100612
70020-AT106
68100698
70020-AT106
レーシングサクション
HKS
1セット
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました