※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーシングサクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 型式JZA80 注文コード68100628 品番70020-AT103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は型式など106種類から選べます 他の種類を見る

さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。

メーカートヨタ 車種スープラ 種別E- 型式JZA80 エンジン形式2JZ-GTE 年式93/06-97/08 形状Racing Suction 本体寸法Φ200-100/Red 備考VVT-i不可、スーパーSQV併用不可 用途自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする