※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーシングサクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 型式JZX100 注文コード68100637 品番70020-AT106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は型式など106種類から選べます 他の種類を見る

さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。

メーカートヨタ 車種チェイサー 種別E-, GF- 型式JZX100 エンジン形式1JZ-GTE 年式96/09-01/07 形状Racing Suction 本体寸法Φ200-100/Red 備考スーパーSQV併用不可 用途自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68100637 70020-AT106 68100698 70020-AT106 レーシングサクション HKS レーシングサクション HKS 1セット 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする