※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)25 作動方式(C) 単動形(常時閉) 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68100866 品番MHZ2-25C1M
参考基準価格(税別)¥28,860 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシリンダ内径・作動方式・仕様など390種類から選べます 他の種類を見る
ボディオプション(M) エンドボスタイプ 軸方向配管形-M5ポート付 リード線(m)- オートスイッチ追記号- シリンダ内径(Φmm)25 作動方式(C) 単動形(常時閉) フィンガオプション(1) 側面タップ取付方式 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする