※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(C) 単動形(常時閉) シリンダ内径(Φmm)25 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68100893 品番MHZ2-25C3E
参考基準価格(税別)¥28,770 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は作動方式・シリンダ内径・仕様など390種類から選べます 他の種類を見る
ボディオプション(E) エンドボスタイプ 横配管形 リード線(m)- オートスイッチ追記号- シリンダ内径(Φmm)25 作動方式(C) 単動形(常時閉) フィンガオプション(3) フラット型フィンガ方式 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする