※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) 複動形
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68100945
品番
MHZ2-25D
参考基準価格(税別)
¥28,770
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・作動方式・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(-) 基本形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) 複動形
フィンガオプション
(-) 基本形
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)