※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーパワーフロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 型式NCP60, NCP65 種別UA-, CBA-, DBA- 注文コード68101592 品番70019-AT107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は型式・種別など145種類から選べます 他の種類を見る

世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。

メーカートヨタ 車種ist 種別UA-, CBA-, DBA- 型式NCP60, NCP65 エンジン形式1NZ-FE, 2NZ-FE 年式02/05-07/07 形状Super Power Flow 本体寸法Φ150-70/Green 備考- 用途自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68101592 70019-AT107 68101583 70019-AT107 スーパーパワーフロー HKS スーパーパワーフロー HKS 1セット 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする