※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツフィルター
スーパーパワーフロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
JZZ30
種別
E-, GF-
注文コード
68101732
品番
70019-AT104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
型式・種別
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
メーカー
トヨタ
車種
ソアラ
種別
E-, GF-
型式
JZZ30
エンジン形式
1JZ-GTE
年式
96/08-01/03
形状
Super Power Flow
本体寸法
Φ200-80/Green
備考
VVT-i用
用途
自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68101732
70019-AT104
68101818
70019-AT104
スーパーパワーフロー
HKS
1セット
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました