※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(C) 単動形(常時閉) シリンダ内径(Φmm)10 仕様ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード68102178 品番MHZJ2-10CK-M9B
参考基準価格(税別)¥31,850 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は作動方式・シリンダ内径・仕様など82種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ボディオプション(K) エンドボスタイプ 軸方向配管形-Φ4ワンタッチ管継手付 作動方式(C) 単動形(常時閉) リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様ダストカバーの種類:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする