※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ティーチング

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ケーブル(CB-TB1-X002 + CB-SEL-SJS002) タイププログラムコントローラー専用タイプ 注文コード68107646 品番TB-02-S
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥54,591
販売価格(税別)
49,628
この商品は付属品・タイプ3種類から選べます 他の種類を見る

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。

タイププログラムコントローラー専用タイプ 付属品ケーブル(CB-TB1-X002 + CB-SEL-SJS002) 定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度20〜85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
設備立上げ用
製造業

SCONもSELもエレシリも行ける万能なやつです。
SDカードにパラメータを保存できるので横展開にも大活躍。

メーカー直送なので納期が長いのに注意です。

対象商品:
68107637
2017-11-29
用途:
既存の機械への取付け
有限会社エル・エス・エム 様

商社経由で購入するより費用は当然としても
納期が短かったのに驚きです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする