AZ-6062 光電子(R) 本格的防寒パンツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68108056 品番 AZ6062
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。

ブラック 股下(cm)77 ウエスト(cm)96〜108 仕様二重ファスナー付脇ポケット、後ろベルトゴムシャーリング仕様、裾/二重仕様、膝/プリーツ 種別防寒パンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 機能防寒 生地表地:ポリエステルリップ 色番010 生地性能撥水、耐水圧3,000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする