※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
クランプストローク(mm)10
仕様クランプストローク:10mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(L) 左回転、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイドなし
注文コード68108216
品番MK2TB32-10LN-M9BS
参考基準価格(税別)¥29,920
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・クランプストローク・仕様など345種類から選べます
他の種類を見る