861372 861372 エプロン ショート丈エプロン アイトス 68108844

861372 エプロン ショート丈エプロン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード68108844 品番861372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
ピンク サイズF 仕様左右前ポケット 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)(前中心部)63 生地ストレッチギャバ 色番060 生地性能制電性、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68108844 861372 23964666 861372 Lumiere ショートエプロン 861372 アイトス Lumiere ショートエプロン 861372 アイトス 1枚 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68108817
2019-12-27
用途:
検査作業
村井 様 (製造業)

このエプロンは本当に良いです。H型で肩からズレる事もなくショートで歩きやすいし生地が良くシワにもなりません。

3人が参考にしています
対象商品:
68108817
2019-01-21
用途:
検査
製造業

このエプロンの生地めちゃくちゃ良かったです。
いつもはワークマンで買っていたのですが直ぐにボロボロでした。
このエプロン本当に良いから今度はまとめ買おうと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする