4047-1524 吸引アダプター 4047シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68108987

吸引アダプター 4047シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68108987品番4047-1524
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●上部:15●下部:24●コード番号:4047-1524アズワン品番65-8663-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする