4108-150 冷却器 グラハム型 上部15 下部15 4108シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68109075

冷却器 グラハム型 上部15 下部15 4108シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8664-40
内容量1個注文コード68109075品番4108-150
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4108-150アズワン品番65-8664-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする