204-100WO 比色管(栓ナシ) 204シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68109854

比色管(栓ナシ) 204シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8671-55
内容量1個注文コード68109854品番204-100WO
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

NRK比色管は目盛も乱反射をさけた特殊加工品です。

仕様●TS摺部:24●容量 mL:100●目盛:白色目盛●栓ナシ●回線目盛5mL●コード番号:204-100WOアズワン品番65-8671-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする