アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10777 トレーナー(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
68109982
品番
AZ10777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ・色
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
胸囲(cm)
134
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
76
色番
110
種別
トレーナー
色
ブラック
サイズ
4L
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68109982
AZ10777
68110524
AZ10777
AZ-10777 トレーナー(男女兼用)(年間用)
アイトス
1枚
¥
3,698
税込
¥
4,068
色番が変更になりました