曜日別特売
120-15243 分留管 120シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68110624

分留管 120シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68110624品番120-15243
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ガラスラシヒリング入り

仕様●TS上部:15●TS下部:24●長さ mm:300●コード番号:120-15243アズワン品番65-8676-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする