※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
クランプストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
68110928
品番
MKB12-10LNZ-M9PVS
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・クランプストローク・ポートねじの種類
など
1159
種類から選べます
他の種類を見る
クランプストローク(mm)
10
作動方式
複動式
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(L) 左回転
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
クランプストローク:10mm、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし