※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
クランプストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
68110946
品番
MKB12-10LZ-M9PAV
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・クランプストローク・ポートねじの種類
など
1159
種類から選べます
他の種類を見る
クランプストローク(mm)
10
作動方式
複動式
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
クランプストローク:10mm、オートスイッチ:M9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし