※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 クランプストローク(mm)20 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード68111174 品番MKB12-20RNZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はチューブ内径・クランプストローク・ポートねじの種類など1159種類から選べます 他の種類を見る
クランプストローク(mm)20 作動方式複動式 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ボディオプション(N) アーム付 回転方向(R) 右回転 チューブ内径(Φmm)12 ポートねじの種類(-) Mねじ 仕様クランプストローク:20mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする