※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 クランプストローク(mm)30 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード68111427 品番MKB12-30RZ-M9PVL
参考基準価格(税別)¥16,830 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はチューブ内径・クランプストローク・ポートねじの種類など1159種類から選べます 他の種類を見る
クランプストローク(mm)30 作動方式複動式 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ボディオプション(-) 標準(めねじ) 回転方向(R) 右回転 チューブ内径(Φmm)12 ポートねじの種類(-) Mねじ 仕様クランプストローク:30mm、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする