日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の バイオ・食品(菌)関連用品
日本理化学器械(NRK)の 培養用品
日本理化学器械(NRK)の マイクロプレート
ガラスマイクロプレート6穴 ほうけい酸ガラス(JR 1) B-3シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68111857
品番
B-3
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
ふたは別売です。
仕様
●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JR 1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-3●ウェル:外径Φ35×6個●容量:14.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-6
アズワン品番
65-8686-82