日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の フラン瓶
BOD 210シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68112024
品番
210- 300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 300
アズワン品番
65-8688-14