TYK 1セット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100袋×1個) 注文コード 68112968 品番 52800
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます
キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です
すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません

仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部53×53mm、全高110mm●容量:200mL●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする