SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986

SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986
SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986
SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986
SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986
SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986
SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986
SG-01BK 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68112986

老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●カラー:ブラック●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+1.50(45-53)注文コード68112986品番SG-01BK
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+1.50(45-53)アズワン品番65-8738-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする