オプション ガラス天板 UR壁面・中央片面タイプ兼用 61-14シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68113510 品番 61-14-10-1
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

上部ディスプレイに適したガラス天板です
アタッチメントを取り付けてから、ガラス天板枠・ガラス天板をのせます。

仕様●セット内容:ガラス天板枠×1、ガラス天板×1、アタッチメント×2●素材:ガラス天板枠・アタッチメント/スチール製 粉体塗装 透明ガラス5mm厚●サイズ:W95.2×D40.5cm、ガラス実寸:W87×D37.2cm●耐荷重:15kg アズワン品番65-8761-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする