アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68113808
品番
61-554-29-1
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥99,220
販売価格(税別)
¥
90,200
バスケットに入れる
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様
●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W122.5×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:55kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏
アズワン品番
65-8768-84
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)