アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
リスタプラス 中央片面タイプ 61-554シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68113826
品番
61-554-32-1
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥84,700
販売価格(税別)
¥
77,000
バスケットに入れる
裏面に同色仕上げのバックパネルが付いています
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様
●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W122.5×D42×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:46kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※中央片面タイプは背景に壁や什器がある場合にご使用ください。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。 裏面バックパネル付き。●写真はW90cmタイプです。
アズワン品番
65-8768-93
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背景に壁や什器がある場合にご使用ください。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。 裏面バックパネル付き。