アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの ポスタースタンド
シンプルイーゼル 61-222-2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68114368
品番
61-222-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
受けはH34〜51cmの間で、4ヶ所(5.5cm間隔)で調節可能です。
仕様
●素材:木製●サイズ:W60×D50×H100cmボード受け:D2.2cmまで●重量:0.5kg●耐荷重:約2kg●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
アズワン品番
65-8873-47