ダイニングテーブル 61-777-24シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68114395 品番61-777-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板は飲食店に最適な、熱や水に強い低圧メラミンを採用
自然で明るいカラーと、美しい柾目柄です

アズワン品番65-8873-82 仕様●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W75×D75×H72cm●重量:約16kg●耐荷重:30kg●アジャスター付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする