アズワン
アズワンの デスク・テーブル
アズワンの オフィス用デスク
アズワンの 平机
ダイニングテーブル 61-777-24シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68114404
品番
61-777-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板は飲食店に最適な、熱や水に強い低圧メラミンを採用
自然で明るいカラーと、美しい柾目柄です
アズワン品番
65-8873-83
仕様
●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W150×D75×H72cm●重量:約28kg●耐荷重:50kg●アジャスター付き