東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 A50Nシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/アルミ合金ダイカスト、側板/クロムめっき
注文コード
68114578
品番
A50N4P20L-16
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/アルミ合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番
65-8879-78