東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき
注文コード
68114770
品番
TY40N10SL-19
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき
アズワン品番
65-8880-78