双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき 注文コード68114779 品番TY40N12SL-40
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき アズワン品番65-8880-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする