アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
木製レジ台 61-427-45シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68114910
品番
61-427-45-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番
65-8883-61