ワゴンキャビネット 61-427-50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68114937 品番61-427-50-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。 アズワン品番65-8883-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする