アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
ワゴンキャビネット 61-427-50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68114946
品番
61-427-50-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
アズワン品番
65-8883-72