色々に使っていますが良いと思います
7年経ちますが問題なく使用しています
要望が有ります、タイヤを交換したいです
部品販売して欲しいです
機能的にも問題なく、運送屋さんの対応もよくて良い買い物ができました。
重量のある商品をトラックへ積み込むために使用しています。
本体そのものが重いので、行きたい方向へ動かすのが難しいです。
地面と作業テーブルまで高さがあるので、そこに乗せるのは今までと変わりませんが、
トラックの荷台へ上げるのには重宝しています。
想定していた通りのもので、機能は問題ありませんが、
梱包状態が悪く、届いたときには段ボールがやぶれて中身が飛び出ていました。
価格的に仕方ないものだは思います。
購入されるときはそのあたりも考慮してください。
大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
私はテーブルの上に定盤を配置して定盤の上で機械ユニットの組立調整、測定作業をしているのですが高さが自由になるし運搬もできるといった具合に重宝しています。 出来上がったユニットを本体に組み付けるときも高さが自由になるので組み付け時の苦労が半減しますので非常に助かりますが、改善してほしい点もあります。 オプションで良いので、アジャスターフットが有れば良いと思います。それと付属のストッパーなんですが最大位置での固定しかできないのでステップ式に小刻みな中間停止位置の安全対策が有れば良いかなと感じます。