DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●寸法:Φ66mm×600mm●重さ:300g●材質●▼アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト、ABS・ASA・POM・PE樹脂、ステンレスなど●セット内容:本体1本、天井取付けネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-38注文コード68115874品番TA6090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。簡単操作で伸縮可能。

仕様●寸法:Φ66mm×600mm●重さ:300g●材質●▼アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト、ABS・ASA・POM・PE樹脂、ステンレスなど●セット内容:本体1本、天井取付けネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする