注意
※個人宅様へ配送はできません。
※本機は、周囲の温度が15℃以上40℃以下(高温用直結コード使用時は45℃以下)の環境でお使い下さい。15℃以下でご使用になられると、冷風が結露し、本体破損の原因となります。
※フィルターの掃除はこまめに行って下さい。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。
※掃除の際にシンナー、ベンジン、薬品、みがき粉等をご使用になると、塗装面を傷めたり、故障の原因になります。
※フィルターの前面、冷風ダクトの吹き出し方向に障害物を置かないで下さい。
※塩酸、硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に置かないで下さい。ガス漏れや、性能を低下させる恐れがあります。
※本機は水平で安定した場所に設置して使用して下さい。傾斜した場所・不安定な場所での使用はできません。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。