傘立て(ミッキー&ミニー) SDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68116258 品番SDD-2121
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。4〜6本の傘が収納できます。

仕様●本体サイズ:幅25×奥行24×高さ43.5cm●本体重量:3580g●個装サイズ:幅29.5×奥行29×高さ49cm●個装重量:4072g●材質●▼レジン●デザイン:ミッキー&ミニー●生産国:中国 アズワン品番65-8915-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする