AZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68117996 品番 AZ10598
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

吸水速乾素材だからいつでも快適!消臭機能でいつでも爽やか!

ホワイト サイズS 仕様消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能吸汗速乾 首廻り(cm)40 アズワン品番64-8985-09 生地ディンプルメッシュ 色番001 生地性能クールコンフォート(吸汗速乾) 名入れ
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68118477
2016-11-03
用途:
仕事着
建設業・工事業

思った以上に生地が薄かった。また購入したい。もっと値段を下げてほしい。

対象商品:
68118127
2014-11-01
用途:
ユニフォーム

Lサイズを購入、当方170のがっちり体型にぴったりなはずという目論見で購入しました。
ドライ生地はしっかりしていて伸びないタイプだったので好みに合いました。
しかし、体は良かったのですが袖が二の腕から先がピチピチでした。
何度か洗うと緩和するかもしれませんがLLにすると少しは緩和されるのでしょうか??
一週間分揃えようと思いましたが考え直します。

2人が参考にしています
対象商品:
68118233
2014-12-12
用途:
日常業務。

当方176cm73kgの普通の体型で、日常はLサイズを着用しています。
Lを購入し、肩幅、胸胴まわり、着丈と丁度良いサイズなのですが、
前者のレビューにもありましたが、袖部分だけが大変細身になっております。
アイトス社製品は全て袖部分が細いのでしょうか?不良ではないかと疑うぐらいです。
腕だけが窮屈で動きづらく肩が凝り、数時間着ただけでストレスでした。
他を購入しなおします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする