アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
AZ-10578 吸汗速乾長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68118836
品番
AZ10578
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
吸汗即乾素材(ジルコン加工)を使用したベーシックアイテム。
豊富なカラーバリエーションで自由なコーディネイトが可能です。
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、袖口/リブ仕様、裾/スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
機能
吸汗速乾
アズワン品番
64-8981-89
生地
ディンプルメッシュ
色番
001
生地性能
クールコンフォート(吸汗速乾)
名入れ
可
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。