カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●芯数:4芯●サイズ:0.75SQ●色:黒●長さ:1M 注文コード68119338 品番EC-VCTF 4x0.75 B 1M
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。
電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。
電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。
カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。

仕様●芯数:4芯●サイズ:0.75SQ●色:黒●長さ:1M アズワン品番65-9030-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする