AZ-CL1001 クイックドライ メンズ長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68120333 品番 AZCL1001
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

東レ「コンフォートセンサー」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!

レッド サイズ3L 仕様袖口/リブ仕様、裾/スリット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 アズワン品番64-4983-48 生地コンフォートセンサー 色番046 生地性能吸汗速乾、透け防止 名入れ
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする