※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個スイッチ特性ON-OFF-ON極数単極端子形状R/A端子(0.2インチピッチ)注文コード68121183品番AS1E-5M-10-Z
参考基準価格(税別)¥459販売価格(税込)¥494販売価格(税別)
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状が8種類から選べます他の種類を見る 高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。