※本体画像です。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ MFSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
定格
最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
注文コード
68121515
品番
MFS201N-21-Z
参考基準価格(税別)
¥1,698
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格・絶縁抵抗
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ特性
ON-ON
タイプ
ノンショーティング
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
定格
最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)
端子数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
5000回
耐電圧(V)
AC500 1分間
作動力
2.45±0.98N