※本体画像です。

スライドスイッチ MFSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 定格最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 注文コード68121524 品番MFS201N-23-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格・絶縁抵抗など11種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ特性ON-ON タイプノンショーティング 極数2極 使用温度範囲(℃)-10〜+70 定格最大:DC30V 0.3A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz) 端子数6 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5000回 耐電圧(V)AC500 1分間 作動力3.92±2.45N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする