※本体画像です。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ MFSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
定格
最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
300以上(DC500V)
注文コード
68121542
品番
MFS201N-4-Z
参考基準価格(税別)
¥1,598
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格・絶縁抵抗
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ特性
ON-ON
タイプ
ノンショーティング
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
定格
最大:AC125V 1A・DC30V 1A、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
300以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(AC200μV 1.5mA 1kHz)
端子数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
5000回
耐電圧(V)
AC500 1分間
作動力
1.47〜4.41N